Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady THT-64-427-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady THT-64-427-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-64-427-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-64-427-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Brady THT-64-427-3 Druckeretikett Transparent, Weiß Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89996222
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-64-427-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Typ
Gestanztes Etikett
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acryl
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-70 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
57.15 mm
Kerndurchmesser
76.2 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
3000 Stück(e)
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,76*
€ 543,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,12*
€ 540,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,73*
€ 510,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,60*
€ 474,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,27*
€ 443,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.