Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Großpackung mit Polyurethan-Kabelanhängern für BMP61 BMP71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady Großpackung mit Polyurethan-Kabelanhängern für BMP61 BMP71
Brady Großpackung mit Polyurethan-Kabelanhängern für BMP61 BMP71
Artikel-Nr.:
     CIDE0-89997882
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     BM71H-1-7643-YL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyurethan, Thermoplast
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Oberflächentyp
Matte
Zweck
Draht/Kabel
Form
Rechteck
Perforiert
Ja
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Zertifizierung
RoHS
Kompatible Produkte
BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer, BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200® Thermal Labeling System, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
60 mm
Etikettenhöhe
10 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,24*
€ 552,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,15*
€ 535,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,67*
€ 472,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,02*
€ 462,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,31*
€ 425,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.