Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer MVH-130DABAN Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer MVH-130DABAN Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 200 W
Pioneer MVH-130DABAN Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 200 W
Pioneer MVH-130DABAN Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 200 W
Pioneer MVH-130DABAN Auto Media-Receiver Schwarz, Rot 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90028644
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     MVH-130DABAN
EAN/GTIN:
     4988028018398
Suchbegriffe:
Autoradio
DAB Antenne
Radio
Radio-Antenne
DAB+ im Gehäuse mit geringer Bautiefe!
Dieser kombinierte 1-DIN-DAB-Empfänger ist dank seines großen Drehknopfes sehr einfach zu bedienen.

Mit dem integrierten DAB/DAB+-Tuner genießen Sie digitales Audio in hervorragender Klangqualität und störungsfreien Empfang. Die integrierten Stationstasten erleichtern das Speichern und Auswählen Ihrer Lieblingsradiosender.

Lassen Sie sich nicht täuschen: das MVH-S130DAB ist ein sehr vielseitiges Autoradio. Es spielt FLAC-Dateien ab, ist mit einem 2-Band-Grafik-EQ, einem Cinch-Vorverstärkerausgang sowie mit einem integrierten 4 x 50 Watt MOSFET-Verstärker ausgestattet. Das alles macht das MVH-S130DAB zum perfekten
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Rot
DIN Größe
1 DIN
Ausgangsleistung
200 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Maximale Leistung pro Kanal
50 W
Impedanz
4 Ohm
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Lautstärkeregler
Drehregler
RDS
PTY
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Anzeigebeleuchtung
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
3
Menüsprachen
Deutsch, Englisch, Französisch
Radio
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AUX-Eingang
Ja
Pre-Out-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: pioneer autoradio, autoradio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,80*
€ 115,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.