| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-90108223 Herst.-Nr.: BS14-05030 EAN/GTIN: 4017538092687 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Adapter, USB-Typ C-Stecker 3.0 auf USB-A Buchse, 90°, OTG, Metall Setzten Sie diesen Adapter ein um eine USB Type-C® Buchse in eine USB-A Buchse umzuwandeln bzw. einen USB-A Stecker in einen USB Type-C® Stecker zu wandeln. Dieser Adapter unterstützt SuperSpeed USB 5Gbps und ist abwärtskompatibel zu Hi-Speed USB (USB 2.0). USB OTG (On-the-go) erlaubt die Kommunikation von 2 USB-Geräten ohne einen zentalen Host (PC, Notebook). Verbinden Sie Peripheriegeräte wie PC-Maus, Drucker oder Speichermedien direkt mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Beachten Sie, dass USB OTG Adapter nicht für Ladegeräte geeignet sind. · Anschlüsse: USB Type-C® Stecker auf USB-A Buchse · Winkel: 90° links/rechts · USB Version: USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1 (SuperSpeed USB 5Gbps) · Bandbreite bis zu: 5 Gbit/s · Abwärtskompatibel: ja · Eigenschaften: USB-C® reversibler Stecker, 5,1 kO Widerstand, OTG · Gehäuse Material: Metall · Stecker: vergossen · Farbe: schwarz Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 5 Gbit/s | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | USB A | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |