Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216139 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216139 Montage-Kit
Brodit 216139 Montage-Kit
Brodit 216139 Montage-Kit
Brodit 216139 Montage-Kit
Brodit 216139 Montage-Kit
Brodit 216139 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90109233
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216139
EAN/GTIN:
     7320282161392
Suchbegriffe:
fahrzeugspezifische Grundhalter
fahrzeugspezifische grundhalter bro...
fahrzeugspezifische grundhalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS, Acetal
Ursprungsland
Schweden
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
592 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,28*
€ 130,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,14*
€ 123,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.