Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remington F6000 Folienschaber Trimmer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Remington F6000 Folienschaber Trimmer Schwarz
Remington F6000 Folienschaber Trimmer Schwarz
Remington F6000 Folienschaber Trimmer Schwarz
Remington F6000 Folienschaber Trimmer Schwarz
Remington F6000 Folienschaber Trimmer Schwarz
Remington F6000 Folienschaber Trimmer Schwarz
Remington F6000 Folienschaber Trimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90110047
Hersteller:
     Remington
Herst.-Nr.:
     41217560100
EAN/GTIN:
     5038061133615
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Weitere Informationen:
Leistungen
Rasierapparatsystem
Folienschaber
Trimmer
Ja
Zahl der Rasierapparatköpfe/-klingen
1
Steuerung
Tasten
Pop-Up Trimmer
Ja
Präzisionsschnittsystem
Ja
Schwenkende Rasiereinheit
Ja
Nass
Ja
EasyClean-System
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Reiseschloss
Ja
Wasserfest
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Wiederaufladbar
Ja
Betriebsdauer
60 min
Ladezeit
1.5 h
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Beutel
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzrasierer, Herrenrasierer, Rasierapparat, Rasierer, remington rasierer, akku rasierer, Rasierapparate, rasieren, Rasierapparat für Männer, Männerrasierer, Rasierer für Männer, Rasierapparat Männer, Rasierer Männer, Herrenrasierapparat, Rasierapparat Mann, Rasierer Mann, elektrischer Rasierapparat Männer, elektrischer Rasierer Männer, elektrische Rasierer Männer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.