Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dick 81739262 Küchenbesteck- & Messer-Set 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dick 81739262 Küchenbesteck- & Messer-Set 1 Stück(e)
Dick 81739262 Küchenbesteck- & Messer-Set 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90124280
Hersteller:
     Friedr. DICK
Herst.-Nr.:
     81739262
EAN/GTIN:
     4009215167191
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Die lange Klinge dieses Brotmessers von Dick schneidet problemlos Brotscheiben oder größere Brotlaibe ohne Flocken. Es eignet sich auch für Früchte, wie Melonen oder Ananas. Selbst feinste Scheiben sind kein Problem, die Früchte werden nicht zerdrückt. Die kompromisslose Schärfe und die polierte Schneide lassen den Betrachter erahnen, mit welcher Liebe und Sinnlichkeit diese Red Spirit Messer produziert wurden. Red Spirit Messer sind einfach zu führen und erzeugen einen exakten und sauberen Schnitt. Das Schneidgut wird weder gequetscht noch gebrochen, so dass wertvolle Aromastoffe in den Lebensmitteln erhalten bleiben. Der runde, typisch asiatisch anmutende Griff des Messers liegt perfekt in der Hand und erfüllt optimal alle ergonomischen Anforderungen von Profiköchen und ambitionierten Hobbyköchen - ein besonders wichtiger Vorteil bei intensivem Gebrauch. Die rote Farbe wird auch hier zum Highlight, sie spiegelt die Leidenschaft und das Feuer wieder, die in diese Red Spirit Messer hineingelegt wurden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
260 mm
Merkmale
Brotmesser enthalten
Ja
Material Messer
Stahl
Materiallgriff
Kunststoff, Stahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Rot, Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Weitere Suchbegriffe: brotmesser
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.