Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux MCFB52 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux MCFB52 Filter für Dunstabzugshaube
Electrolux MCFB52 Filter für Dunstabzugshaube
Electrolux MCFB52 Filter für Dunstabzugshaube
Electrolux MCFB52 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90126289
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     902 980 095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
Carbon Filter Long Life

Der Kohlefilter für Umlufthauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Dämpfe und Fette, die durch den Kochvorgang entstehen, aus. Tauschen Sie ihn regelmäßig aus, damit Ihre Dunstabzugshaube beste Leistung bringt.

Wiederverwendbarer Kohlefilter mit langer Lebensdauer

Der wiederverwendbare Kohlefilter muss alle 2–3 Monate von Hand oder im Geschirrspüler gewaschen werden. Trocknen Sie ihn im Backofen, um ein effizientes Filtern für eine frischere Küche aufrechtzuerhalten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Italien
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Material
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
163 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
33 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.