Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Respekta Kala Wandmontiert Weiß 340 m³/h B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Respekta Kala Wandmontiert Weiß 340 m³/h B
Respekta Kala Wandmontiert Weiß 340 m³/h B
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90126760
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     CH33060WB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
respekta dunstabzugshaube
dunstabzug
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
30 kWh
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Anschlusswert
68 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
290 mm
Höhe (min)
681 mm
Höhe (max)
1011 mm
Höhe ohne Abzug
281 mm
Gewicht
8200 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
340 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
D
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
64 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
51 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
64 dB
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten
Ablüftungsort
Oben
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Filterung
Fettfiltertyp
Metall/Karbon
Entfernbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Lampenleistung
1.5 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.