Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vu+ Duo 4K SE Ethernet (RJ-45) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vu+ Duo 4K SE Ethernet (RJ-45) Schwarz
Vu+ Duo 4K SE Ethernet (RJ-45) Schwarz
Vu+ Duo 4K SE Ethernet (RJ-45) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90129695
Hersteller:
     Vu+
Herst.-Nr.:
     13600-594
EAN/GTIN:
     8809288542040
Suchbegriffe:
DVB-C Receiver
Kabel-Receiver
Kabelreceiver
dvb-c receiver
Genießen Sie erholsame und gemütliche Fernsehabende mit scharfen Bildern in Top-Qualität. Mit dem VU+ Duo 4K SE nutzen Sie einen High End Open-Source Linux UHD Receiver, der Ihnen sowohl ultrahochauflösendes, als auch herkömmliches Fernsehen ermöglicht. Lassen Sie sich von Filmen und Serien verzaubern, mit den Bildern des VU+ Duo 4K SE. Der VU+ Duo 4K SE ist ein digitaler Satelliten-Empfangsreceiver für UHD- und HD-TV- sowie Radioprogramme. Das Herzstück des VU+ Duo 4K SE ist der 4x 1.500 MHz starke QuadCore-Prozessor mit ARM Architektur. Machen Sie Fernsehen zu einem Erlebnis in UltraHighDefinition (UHD) mit der VU+ Duo 4K SE Set-Top-Box. Was ist ein DVB-S2 FBC Twin Tuner? Ein DVB-S2 FBC Twin Tuner besitzt acht Demodulatoren. Bei zwei gewöhnlichen (z.B. Twin-LNB) Sat-Zuleitungen ist der Tuner mit zwei herkömmlichen und sechs zusätzlichen Tunern vergleichbar, die im Durchschleifbetrieb arbeiten. Das bedeutet, dass Sie Sender aus acht verschiedenen Transpondern aus zwei unterschiedlichen Sat-Ebenen gleichzeitig ansehen, streamen oder aufnehmen können. Im SCR-Betrieb (Unicable) mit acht Frequenzen entspricht dies acht herkömmlichen Tunern. Was ist ein DVB-C FBC Tuner? Ein DVB-C FBC Tuner besitzt acht Demodulatoren. Dies entspricht einem Receiver mit acht herkömmlichen DVB-C Tunern. Sie können somit acht Sender zur gleichen Zeit ansehen, streamen oder aufnehmen.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
HDMI-Version
2.0
Serielle Schnittstelle
RS-232
RS232
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1500 MHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Speichermedium
HDD Größe
2.5 Zoll
Video
Signalquelle
Ethernet (RJ-45)
Digitales Signalformatsystem
DVB
Speicher
Flash-Speicher
4096 MB
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,08*
€ 333,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,64*
€ 331,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,49*
€ 330,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,24*
€ 325,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.