| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-90129710 Herst.-Nr.: 13610-579 EAN/GTIN: 8809288542132 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Eingänge | HDMI-In | 1 | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 3 | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anschlüsse und Schnittstellen | Menge USB 2.0-Anschlüsse | 1 | | RS-232 port | 1 | | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Technische Details | Display | LCD | | Fernbedienung enthalten | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Sleep-Timer | Ja | | Lautstärkeregler | Berührung | | On-Screen-Display (OSD) | Ja | | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | | HDD Größe | 2.5 " | | Anzahl der Tuners | 1 Signalempfänger | | Common interface (CI) | Ja | | Verbesserung des Videotexts | Ja | | Zeitverschiebung | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | Outputs | Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 | Video | Digitales Signalformatsystem | DVB-S2 |
|
| | |
| | | |
| |