| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9015245 Herst.-Nr.: J8567-25 EAN/GTIN: 4004182047231 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polyester | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | Gewicht und Abmessungen | Etikettengröße | 210 x 297 mm | Lieferumfang | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Sonstige Funktionen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | A4 | | Anzahl | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Druckerfolie, Printerfolie, bedruckbare Folie, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Inkjetfolie, Tintenstrahldrucker-Folie, Universalinkjetfolie, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressaufkleber transparent, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| |