Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7165-100 Herst.-Nr.: L7165-100 EAN/GTIN: 5014702175312 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 800 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 99.1 mm | | Höhe | 67.7 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Format | A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, adress-etiketten avery, adressaufkleber |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Packung | € 4,75* | ab € 28,78* | € 37,90* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 28,81* | € 38,16* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 2,90* | ab € 29,28* | € 38,55* | | | | | | | | | | pro Packung | € 8,95* | ab € 28,41* | € 38,82* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 29,98* | € 39,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 800 Etiketten (ab € 0,03598* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|