Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L7551-25 Druckeretikett Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery L7551-25 Druckeretikett Transparent
Avery L7551-25 Druckeretikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9015270
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7551-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
38.1 x 21.2 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
A4
Anzahl
1625
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8828* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 110 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.