Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Braun MultiQuick 9 MQ 9175 XL 0,6 l Pürierstab 1200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90991244
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111381
EAN/GTIN:
     8021098775160
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Produktbeschreibung Das Flaggschiff von Braun ist gerade noch besser geworden und verfügt jetzt über modernste Features wie z. B. die Active PowerDrive-Technologie, die zu einer bis zu 60 % schnelleren Leistung* führt — dank dem 1.200-Watt-Motor und der ActiveBlade- Technologie, bei der Sich die Klingen nach oben und unten bewegen, um aus den härtesten Zutaten ganz leicht die leckersten Köstlichkeiten zu zaubern. Eine weitere neue Funktion ist die imode-Technologie, mit der Sich per Knopfdruck noch präzisere Ergebnisse erzielen lassen. Wählen können Sie dabei unter drei Geschwindigkeitsmodi — Impuls, geringe und variable Geschwindigkeit —, deren Geschwindigkeitsbereich Sie ganz nach Bedarf für unterschiedliche Anforderungen definieren können. *1m Vergleich zu MQI 00 mit Möhrensaft Active PowerDrive-Technologie Auch anspruchsvolle Aufgaben werden mühelos bewältigt. Der leistungsstärkste Stabmixer von Braun verfügt Über einen hocheffizienten 1.200- Watt-Motor, der zu einer bis zu 60 % schnelleren Leistung führt*. So können aus den härtesten Zutaten im Handumdrehen leckere Köstlichkeiten gezaubert werden. *1m Vergleich zu MQIOO mit Möhrensaft Imode-Technologie Präzisere Ergebnisse auf Knopfdruck dank der imode Technologie. Drei Geschwindigkeitsmodi unterteilen die Mixleistung in praktische Leistungszonen. Der Niedriggeschwindigkeitsmodus bietet eine begrenzte Geschwindigkeit fÜr weiche Zutaten. FÜr harte Zutaten kann im Hochleistungsmodus der volle Drehzahlbereich genutzt werden. Die Puls-Funktion liefert automatisch gleichmäßig geschnittene Zutaten, ohne sie zu zerdrücken und ist perfekt fÜr das Zerkleinern von Eiswürfeln. ActiveBlade Technologie Die erste ActiveBlade Technologie der Welt bietet einen flexiblen Mixerfuß, durch den Sich die Klinge auf- und abwärts bewegt und so ein doppelt so feines Pürieren ermöglicht. Active PowerDrive-Technologie Bis zu 6 Mal feinere Mixergebnissel und 60 % schnellere Leistung2 für geschmackvollere, ebenmäßige Ergebnisse ohne unerwünschte Stücke.l vs. MQIOO Zubereitung Rohkostsuppe 2 vs. MQIOO Zubereitung Möhensaft. imode-Technologie Liefert präzise Ergebnisse und einfache Handhabung für eine Vielzahl von Aufgaben. Wählen Sie Ihre Geschwindigkeitseinstellung: von Puls über niedrige Geschwindigkeit bis hohe Geschwindigkeit. Um Ihre Gerichte mit einem Knopfdruck herzustellen SplashControl-Technologie Verbesserter Spritzschutz für sauberere Küchen. XL Küchenmaschinen-Aufsatz Die neue 3,2-Liter-Schüssel (2,0 1 Arbeitskapazität) ist perfekt fÜr jede Aufgabe: Hacken, Schneiden (dicke und dünne Scheiben sowie Pommes frites), Raspeln (fein und grob), Stifteln und Kneten. Dabei bietet sie sogar Platz für doppelt so viel Teig (500 g)5. 5 im Vergleich zum MQ70 BPA-freier Kunststoffbecher mit 600 ml Fassungsvermögen Der 600-ml-Mix- und Messbecher ist BPA-frei und besitzt Markierungen für ml und fl oz. *Alle Geräteteile, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen Sind BPA-frei. Getestet durch unabhängige Dritte. ActiveBlade-Technologie Weltweit erste ActiveBlade-Technologie. Messerklinge bewegt Sich nach oben und unten. Püriert selbst die härtesten Lebensmittel 2,5 Mal mehr an aktiver Schneidezone3 für 40 % weniger Kraftaufwand4. 3 vs. MQ700 vs. MQ700 bei roher Kartoffel. Fortschrittliche SmartSpeed-Technologie Je stärker der Tastendruck, desto höher die Leistung. Mt extragroßer Steuertaste für eine einfachere Handhabung und hohen Komfort. EasyClick System Plus Verbesserte Verbindung zum schnelleren und einfacheren Austausch von Zubehör. Schneebesen Zum Aufschlagen von Eiern, Schlagsahne und fluffigen Desserts mit niedriger bis hoher Geschwindigkeit. Kraftvoller 1.200-Watt-Motor Der leistungsstärkste 1.200-Watt-Motor von Braun ist hocheffizient.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Pürierstab
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
1.2 m
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Lieferumfang
Messbecher
Ja
Tassenanzahl
1 Stück(e)
Schneebesen
Ja
Zusatzpürierteil
Ja
Material
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.6 l
Pulsfunktion
Ja
Geschwindigkeitskontrollart
Stufenlos
Steuerung
Tasten
Zerkleinerer
Ja
Zerkleinerungsschüsselvolumen
2 l
Energie
Leistung
1200 W
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,76*
€ 157,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.