Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopenhagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kopenhagen
Hama Kopenhagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90992561
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175961
EAN/GTIN:
     4047443466471
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz hama
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
420 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
30 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten
Produktfarbe
Eiche
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
20 x 28 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.