Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopenhagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kopenhagen
Hama Kopenhagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90992582
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175962
EAN/GTIN:
     4047443466501
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
520 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
30 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten
Produktfarbe
Eiche
Platzierungsoptionen
Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
28 x 35 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.