Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopenhagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kopenhagen
Hama Kopenhagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-90992697
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175976
EAN/GTIN:
     4047443466808
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
200 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
30 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten
Produktfarbe
Schwarz
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
9 x 13 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.