| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-90993298 Herst.-Nr.: 69524 EAN/GTIN: 4002051695248 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Ubongo Brain Games" Großer Knobel-Spaß für eine Person! Bei diesem Legespiel geht es mit einfachen Aufgaben los. Level für Level steigert sich der Schwierigkeitsgrad und die Puzzleaufgaben auf der transparenten Oberfläche werden immer komplexer. Das Ziel des Spiels? Irgendwann die 200 Level zu knacken! Ob im Auto oder im Zug, auf dem Pausenhof oder im Kinderzimmer– ab jetzt ist das Knobelspiel für Kinder immer dabei. Die handliche Box mit integrierter Schublade ist ein tolles Geburtstagsgeschenk und Mitbringsel für Brain-Games-Fans! Inhalt: 1 Box, 15 Legeteile, 20 Aufgabenkarten mit 200 Leveln, 1 Anleitung mit Lösungen Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Puzzle | ![](/p.gif) | Minimale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Maximale Anzahl an Spielern | 1 | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Single-player | ![](/p.gif) | Spiel-Edition | Reiseedition | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 95 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 140 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 35 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |