Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopenhagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Kopenhagen
Hama Kopenhagen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91054837
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00175967
EAN/GTIN:
     4047443466617
Suchbegriffe:
Glas-Tisch
Glastisch
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
200 mm
Randbreite
15 mm
Randhöhe
30 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Glas, MDF-Platten
Produktfarbe
Graubraun
Platzierungsoptionen
Tisch, Wand
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
9 x 13 cm
Bezel
Ja
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.