Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Man & Machine DRAPE17W Laptoptasche 43,2 cm (17")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Man & Machine DRAPE17W Laptoptasche 43,2 cm (17")
Man & Machine DRAPE17W Laptoptasche 43,2 cm (17")
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9112238
Hersteller:
     Man & Machine
Herst.-Nr.:
     DRAPE17W
EAN/GTIN:
     835193001141
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17 "
Material
Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
385 mm
Tiefe
250 mm
Weitere Suchbegriffe: laptoptaschen 17 zoll, laptop tasche, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.