Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1167650610 Verlängerungskabel 10 m 2 AC-Ausgänge Draußen Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennenstuhl 1167650610 Verlängerungskabel 10 m 2 AC-Ausgänge Draußen Orange
Brennenstuhl 1167650610 Verlängerungskabel 10 m 2 AC-Ausgänge Draußen Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91128051
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1167650610
EAN/GTIN:
     4007123673940
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
2190 g
Merkmale
Kabellänge
10 m
Unterstützte Positionierung
Draußen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Produktfarbe
Orange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,1173*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,7973*
€ 47,3588
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,0773*
€ 44,122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,1173*
€ 37,0296
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1160670
ab € 2,60*
Zubehör
Brennenstuhl
1510020
ab € 10,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.