Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama OMK4-2 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama OMK4-2 Montage-Kit
iiyama OMK4-2 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91130717
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     OMK4-2
EAN/GTIN:
     4948570032716
Suchbegriffe:
Komponent
Diese Lösung ist mit den folgenden iiyama Modellen kompatibel: TF5539UHSC
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
568 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
1000 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
ProLite TF5539UHSC-B1AG
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.