Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Rivacase 8461 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91130718
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     8461BK
EAN/GTIN:
     4260403579152
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verschlussart
Schnallenverschluss, Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
460 mm
Gewicht
900 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
290 x 45 x 420 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz polyester, laptop rucksack, laptop-rucksack 17", Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.