Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Rivacase 7915 39,6 cm (15.6") Schutzhülle Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91130719
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7915GR
EAN/GTIN:
     4260403578483
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester, Polyurethan
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Tablet-Fach
Ja
Außentaschen
Gesäßtasche
Tragegriff(e)
Ja
Schutzfunktion
Stoßfest, Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
330 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 32 x 270 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 15 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.