Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco Casual Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivanco Casual Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Vivanco Casual Notebooktasche 35,6 cm (14 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91231210
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     61041
EAN/GTIN:
     4008928610413
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
universal Notebook Sleeve Casual 13 - 14 Zoll Sleeve für Notebooks aus weichem, wasserabweisendem Polyester. Schützt das Gerät vor Kratzern und Stößen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent, Spritzwassergeschützt
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.