Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Baseus CALKLF-A09 Lightning-Kabel 0,5 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91263729
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CALKLF-A09
EAN/GTIN:
     6953156274921
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
2.4 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.