Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Cellacare Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Cellacare Schwarz
Lohmann & Rauscher Cellacare Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299843
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     33574
EAN/GTIN:
     4056649016212
Suchbegriffe:
Cervicalstütze Schaumstoff
Halskragen
Halskrawatte
halskragen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Baumwolle
Halshöhe
9 cm
Halsumfangreichweite
34 - 42 cm
Verschlussart
Klettverschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,93*
€ 28,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,89*
€ 28,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40*
€ 25,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 23,36*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 23,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,04*
€ 23,58
pro Stück
ab 16 Stück
€ 22,01*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 20,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
A5026-01
ab € 50,31*
Sonstiges
Bort
761182
ab € 9,89*
Sonstiges
cosiMed
01.27
ab € 10,27*
Sonstiges
cosiMed
02.01
ab € 7,83*
Sonstiges
Medline
MDTEDBTRDM
ab € 1,23*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
1921
ab € 14,73*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7413
ab € 10,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 16,12*
Sonstiges
Spitzner
7655744
ab € 14,11*
Sonstiges
TOGU
430403
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.