Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-076073 Herst.-Nr.: 10686 EAN/GTIN: 4021447106861 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 3000 mm | | Breite | 60 mm | Merkmale | Material | Polyester | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 7,86* | € 12,57* | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 18,37* | € 26,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 18 Meter (ab € 0,43667* pro Meter) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|