Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher TG Baumwolle, Stoff Weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Lohmann & Rauscher TG Baumwolle, Stoff Weiß
Lohmann & Rauscher TG Baumwolle, Stoff Weiß
Artikel-Nr.:
     5717-LO24005
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     24005
EAN/GTIN:
     4021447240053
Suchbegriffe:
Kompressionsbandagenset
Kompressionsbandagierung
Kompressionsset
Kompressionssystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20000 mm
Breite
70 mm
Merkmale
Material
Baumwolle, Stoff
Produktfarbe
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5717
100
5
pro Rolle
€ 6,50*
ab € 5,49*
€ 7,57*
6 Tage
7
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 5,85*
€ 8,97*
5 Tage
9
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,50*
€ 30,80*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 7,07*
€ 8,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,2745* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 37,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
24006
ab € 6,62*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
24007
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.