Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lohmann & Rauscher Rosidal Baumwolle Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lohmann & Rauscher Rosidal Baumwolle Braun
Lohmann & Rauscher Rosidal Baumwolle Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91299903
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     31975
EAN/GTIN:
     4021447747095
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
5000 mm
Breite
100 mm
Merkmale
Material
Baumwolle
Produktfarbe
Braun
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,10* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
31768
ab € 20,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.