Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D USB 3.2 Gen1 Type-C to Micro USB Cable M/M 1m /3.28ft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D USB 3.2 Gen1 Type-C to Micro USB Cable M/M 1m /3.28ft
CLUB3D USB 3.2 Gen1 Type-C to Micro USB Cable M/M 1m /3.28ft
CLUB3D USB 3.2 Gen1 Type-C to Micro USB Cable M/M 1m /3.28ft
CLUB3D USB 3.2 Gen1 Type-C to Micro USB Cable M/M 1m /3.28ft
CLUB3D USB 3.2 Gen1 Type-C to Micro USB Cable M/M 1m /3.28ft
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91302442
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1526
EAN/GTIN:
     8719214471903
Suchbegriffe:
Adapter-USB-C auf USB-micro-B
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
Micro-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
27 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
118 mm
Verpackungshöhe
0.01 mm
Paketgewicht
32 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.