Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SSG-540P-E1CTR36L Server-Barebone Intel C621A LGA 4189 Rack (4U) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91311885
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SSG-540P-E1CTR36L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
CPU Lüfter Sockel 4189
Rack Server
Festplatte SATA
Weitere Informationen:
BIOS
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Speichergröße
32 Mbit
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
36
HDD Laufwerkschächte Hot-Swap
Ja
Anzahl der 3,5
36
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS)-3
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Zahl der DIMM Slots
8
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
2048 GB
Unterstützte RDIMM Taktraten
3200 MHz
Speicherspannung
1.2 V
ECC
Ja
Merkmale
PC Gesundheitsüberwachung
CPU, Ventilator, Temperatur
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
2
Prozessor
Motherboard Chipsatz
Intel C621A
Prozessorsockel
LGA 4189
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Skalierbare Intel® Xeon®
Kompatible Prozessoren
Intel® Xeon®
Energie
Stromversorgung
2400 W
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
699 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
29700 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
5
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl COM-Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Paketgewicht
46400 g
Design
Gehäusetyp
Rack (4U)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Aktivität, LAN, Leistung, Stromausfall, System
Ein-/Ausschalter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Anzahl Lüfter
7 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,10000 Mbit/s
LAN-Controller
Intel® X550
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.224,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.455,74*
€ 4.112,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.432,48*
€ 4.084,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.321,21*
€ 3.952,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.258,20*
€ 3.877,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.224,86*
€ 3.837,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.