Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Rivacase 7923 33,8 cm (13.3") Rucksack Burgund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91312170
Hersteller:
     RIVACASE
Herst.-Nr.:
     7923 BURGUNDY RED
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Technische Details
Muster
Kein Muster
Saison
Alle Jahreszeiten
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
13.3 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Burgund
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Tablet-Fach
Ja
Innentaschen
Dokumententasche, Tablettasche
Außentaschen
Seitentasche
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent, Wasserfest
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
630 g
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptop-tasche 13,5", laptop rucksack, laptop-rucksack 13 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.