Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXKE2201E Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91316075
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BXKE2201E
EAN/GTIN:
     8432406580046
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Genießen Sie maximalen Komfort mit dem Wasserkocher BXKE2201E von Black+Decker. Dank der hohen Leistung von 2200 W, die der Black + Decker-Wasserkocher bietet, erhalten Sie sofort gekochtes Wasser. Darüber hinaus dreht sich der Krug des Wasserkochers um 360 °, was eine einfache Verwendung für Linkshänder und Rechtshänder garantiert. Es hat eine Kapazität von 1,7 l Das verdeckte Heizelement und der abnehmbare Wasserfilter ermöglichen eine einfache und bequeme Reinigung. Der BXKE2201 hat ein Sichtfenster, das den Wasserstand deutlich anzeigt, er enthält ein automatisches Abschaltsystem, dass den Wasserkocher nach dem Kochen ausschaltet. Darüber hinaus verfügt der BXKE2201E über eine Kontroll-LED. Durch die elegante und hochwertige Edelstahloberfläche mit seinem Anti-Finger-Print Fish sieht Ihr Wasserkocher immer perfekt aus und passt in jede Küche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
910 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
213 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
225 mm
Paketgewicht
1130 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.