Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Black & Decker BXFPA1200E Küchenmaschine 1200 W 1,5 l Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91316123
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     BXFPA1200E
EAN/GTIN:
     8432406250055
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen knetmaschine
Sie erleichtert die Aufgaben in Ihrer Küche und ist der ideale Assistent für die Zubereitung aller Speisen in Ihrem Zuhause. Mixen, schneiden, entsaften, rühren, emulgieren, reiben und zerkleinern. Alles mit einem einzigen Gerät, das mit Anti-Fingerprint-Edelstahloberflächen und in matten Farbtönen in jeder Küche spektakulär aussieht. Sie enthält 8 verschiedene Zubehörteile. Mit einem leistungsstarken 1.200-W-Motor gibt es keine Lebensmittel, das ihm standhalten kann. Integriert 8 Zubehörteile, die Sie nach Ihren Wünschen kombinieren können, um den gewünschten Schnitt und die gewünschte Textur zu erhalten. Verwenden Sie sie als Entsafter, um den maximalen Saft aus den Orangen zu pressen, Zwiebel zu hacken, Nüsse zu mahlen oder einfach, einen Schokoladenmilchshake zu rühren, damit keine Klümpchen zurückbleiben. Mit der Black + Decker bxfpa1200e Küchenmaschine ist alles möglich. Das Gerät hat 2 Geschwindigkeiten plus die Turbo-Funktion, damit Sie es Ihren Bedürfnissen anpassen können. Mit einem Behälter mit 1,5l können Sie große Mengen zubereiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Schüsselkapazität
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Zitruspresse
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Steuerung
Drehregler
Rutschfeste Füße
Ja
Anzahl der Klingen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
251 mm
Verpackungshöhe
450 mm
Paketgewicht
3850 g
Material
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3100 g
Lieferumfang
Spachtel
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.