Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Huxton HUXS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Huxton HUXS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Huxton HUXS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Huxton HUXS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Huxton HUXS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Huxton HUXS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Huxton HUXS-214 Black 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91319488
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3204641
EAN/GTIN:
     0085854251235
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
1
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
373 mm
Höhe des Versandkartons
296 mm
Menge in Koffer oder Umkarton
6 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
200 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
348 x 25 x 243 mm
Verpackungsbreite
365 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle 14 zoll, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.