Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 0860 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91379705
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     0860
EAN/GTIN:
     4250493108608
Suchbegriffe:
Komponent
Kunststoff-Clip zur Hutschienenmontage Der Montageclip 0860 erlaubt eine Befestigung der Gehäuse von kompatiblen Produkten auf einer Hutschiene. Dank flexiblem Befestigungsriegel ist eine einfache und schnelle Anbringung möglich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Gude 2111, 2191, 7213, 7214
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Breite
10 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
51 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.