Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ARC180BW Reiskocher 1,8 l 700 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ARC180BW Reiskocher 1,8 l 700 W Schwarz
Bestron ARC180BW Reiskocher 1,8 l 700 W Schwarz
Bestron ARC180BW Reiskocher 1,8 l 700 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91380224
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ARC180BW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2300 g
Verpackungsbreite
278 mm
Verpackungstiefe
278 mm
Verpackungshöhe
237 mm
Paketgewicht
2600 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
1.8 l
Teflonbeschichtet
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Deckel aus Sicherheitsglas für Überwachung des Kochprozess
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Deckelmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.