Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestron ARC100BW Reiskocher 1 l 400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestron ARC100BW Reiskocher 1 l 400 W Schwarz
Bestron ARC100BW Reiskocher 1 l 400 W Schwarz
Bestron ARC100BW Reiskocher 1 l 400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91380225
Hersteller:
     BESTRON
Herst.-Nr.:
     ARC100BW
EAN/GTIN:
     8712184057740
Suchbegriffe:
Reisgarer
Reiskocher
Reiswärmer
reisgarer
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
2200 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Volumen (l)
1 l
Teflonbeschichtet
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Spülmaschinengeeigneter Innentopf
Ja
Deckel aus Sicherheitsglas für Überwachung des Kochprozess
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Anzeigelicht
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Deckelmaterial
Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.