Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Kabelbinder Verschlusskopf
>
Artikel
Panduit Cable Tie, 2-Piece, 4.0"L (102mm), Miniature, Nylon, Natural, 100pc Kabelbinder
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-913903
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
SST1M-C
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder Verschlusskopf
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder verschlusskopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
102 mm
Merkmale
Material
Nylon
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Elektrische Gerätetechnik & Zubehör
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
panduit kabelbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0423* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,6164
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,23*
€ 5,0337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen