Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Clamp Tie 7.9" Standard Nylon 6.6 natural Kabelbinder


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit Clamp Tie 7.9" Standard Nylon 6.6 natural Kabelbinder
Panduit Clamp Tie 7.9" Standard Nylon 6.6 natural Kabelbinder
Artikel-Nr.:
     CIDE0-913957
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLC2S-S10-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
201 mm
Merkmale
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3521* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,41*
€ 57,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,74*
€ 56,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,73*
€ 53,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,41*
€ 50,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,70*
€ 49,62
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,93*
€ 47,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.