Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Stainless steel cable tie, standard, 4" Kabelbinder Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit Stainless steel cable tie, standard, 4" Kabelbinder Metall
Panduit Stainless steel cable tie, standard, 4" Kabelbinder Metall
Artikel-Nr.:
     3517I-29055186
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT4S-CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
362 mm
Merkmale
Material
Metall
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7191*
€ 0,9191*
26 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6874*
€ 0,9202*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7404*
€ 0,9504*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,13*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9191*
€ 1,09373
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7191*
€ 0,85573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 91,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GS4MT-E
ab € 794,47*
Zubehör
Panduit
MTM1H-C
ab € 0,7968*
Zubehör
Panduit
MTM1H10-C
ab € 1,0698*
Zubehör
Panduit
MTM1H25-C
ab € 0,7948*
Zubehör
Panduit
HTMT
ab € 15,35*
Zubehör
Panduit
ST2MT
ab € 228,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.