Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Spiele Die Maus, Spielsammlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmidt Spiele Die Maus, Spielsammlung
Schmidt Spiele Die Maus, Spielsammlung
Schmidt Spiele Die Maus, Spielsammlung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91396940
Hersteller:
     Schmidt Spiele
Herst.-Nr.:
     40598
EAN/GTIN:
     4001504405984
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Spielesammlung
Spieleset
spielesammlung schmidt spiele
Die Maus, der Elefant und die Ente spielen für ihr Leben gerne. Diese Maus-Spielesammlung enthält alle ihre Lieblingsspiele: Die Klassiker Mensch ärgere dich nicht®, KNIFFEL® Kids, MauMau(s) und das Entenspiel, eine Abwandlung des bekannten Gänsespiels. Da ist für jeden etwas dabei. Mit hochwertigem Spielmaterial und kurzen, leicht verständlichen Regeln ist mausstarker Spielspaß garantiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Name des Spiels
Mensch ärgere dich nicht®, KNIFFEL® Kids, MauMau(s), Entenspiel
Spiel-Modi
Multiplayer
Sicherheitswarnung
Sicherheitswarnung
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren wegen verschluckbarer Kleinteile. Erstickungsgefahr!
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
270 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Weitere Suchbegriffe: moderne gesellschaftsspiele
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.