Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER CityLine Wandtresor 24,5 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER CityLine Wandtresor 24,5 l Schwarz
BURG-WÄCHTER CityLine Wandtresor 24,5 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91409903
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     CW 5 350 S
EAN/GTIN:
     4003482150306
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
24.5 l
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
326 mm
Innenmaße (B x T x H)
343 x 294 x 243 mm
Gewicht
19500 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,16*
€ 271,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 225,02*
€ 267,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 214,43*
€ 255,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 210,64*
€ 250,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,91*
€ 225,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.