Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffalo Appliances DB175 Toaster 2 Scheibe(n) 2400 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffalo Appliances DB175 Toaster 2 Scheibe(n) 2400 W Edelstahl
Buffalo Appliances DB175 Toaster 2 Scheibe(n) 2400 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91426086
Hersteller:
     Buffalo Appliances
Herst.-Nr.:
     DB175
EAN/GTIN:
     5050984615849
Suchbegriffe:
Durchlauf-Toaster
Durchlauftoaster
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
445 mm
Verpackungstiefe
475 mm
Verpackungshöhe
550 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Anzahl Slots
2
Steuerung
Drehregler
Einseitige Toastfunktion
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Leistung
2400 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
750 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
380 mm
Slotgrösse (L*B*H)
260 x 400 x 70 mm
Gewicht
16800 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8516720000
Weitere Suchbegriffe: Toastautomat, Toaster, Toastgerät, toaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,65*
€ 555,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,68*
€ 548,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 408,42*
€ 486,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,57*
€ 457,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.