Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco AIR-ANT2547V-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco AIR-ANT2547V-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Cisco AIR-ANT2547V-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Cisco AIR-ANT2547V-N= Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne N-Typ 7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9147692
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     AIR-ANT2547V-N=
EAN/GTIN:
     882658410789
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Frequenzband
2.4/5 GHz
Antenna Zuwachs (2.4 GHz)
4 dBi
Antenna Zuwachs (5 GHz)
7 dBi
Impedanz
50 Ohm
Horizontale beam Weite (2.4 GHz)
30 °
Horizontale beam Weite (5 GHz)
14 °
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
3.17 x 3.17 x 282 mm
Frequenzbereich
2.4 - 2.483GHz, 5.15 - 5.875GHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.17 mm
Tiefe
3.17 mm
Höhe
282 mm
Durchmesser
3.17 mm
Gewicht
170 g
Verpackungsbreite
152.4 mm
Verpackungstiefe
482.6 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Paketgewicht
317.46 g
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
N-Typ
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2:1
Zweck
Draußen
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Silber
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,04*
€ 318,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,79*
€ 317,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,50*
€ 269,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.