Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LPWAN 868 MHz Antenne SMA Stecker 90° 1,6 dBi omnidirektional starr schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK LPWAN 868 MHz Antenne SMA Stecker 90° 1,6 dBi omnidirektional starr schwarz
DeLOCK LPWAN 868 MHz Antenne SMA Stecker 90° 1,6 dBi omnidirektional starr schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91513866
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12716
EAN/GTIN:
     4043619127160
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
Diese Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung des 868 MHz Bandes im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
1.6 dBi
Frequenzband
0.86 - 0.87 GHz
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
48.6 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
1,26
Zweck
Innen & Außen
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.