Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Beamer
>
Beamer Objektiv
>
Artikel
Epson ELPLX01S Projektionslinse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-91684067
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
V12H004X0A
EAN/GTIN:
8715946696133
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Weitere Informationen:
Merkmale
Projektionsverhältnis
0.35
Produktfarbe
Schwarz
Fixe Apertur
1.9 mm
Feste Brennweite
5.8 mm
Vertical Linsenschwankung Range
50 - 67 %
Horizontale Linsenschwankung Range
-10 - 10 %
Markenkompatibilität
Epson
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3492 g
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionslinsen
Weitere Suchbegriffe:
Wechselobjektiv
,
beamer objektiv epson
,
beamer objektiv
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.467,26*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.824,05*
€ 10.500,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.747,70*
€ 10.409,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.550,88*
€ 10.175,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.467,26*
€ 10.076,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson EB-PU1007B Beamer Großraumprojektor 7000 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson
V11HA34840
ab € 4.682,23*
Zubehör
Epson EB-PU1008B Beamer Großraumprojektor 8500 ANSI Lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Epson
V11HA33840
ab € 5.937,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen