Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Tefal Sense KO6931 Wasserkocher KO6931
Artikel-Nr.:
     CIDE0-91715583
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     KO693110
EAN/GTIN:
     3045387243159
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5 liter weiß
Tefal Wasserkocher: Der moderne Wasserkocher mit großer Temperaturauswahl
Genießen Sie mit dem kabellosen Wasserkocher von Tefal, dem modernen, intuitiven Wasserkocher, der ebenso raffiniert wie fortschrittlich ist, Heißgetränke genau in der richtigen Temperatur, perfekt für jeden Geschmack. Mit einer integrierten Digitalanzeige, auf der die Wassertemperatur in Echtzeit abzulesen ist, bietet der Wasserkocher fünf verschiedene Temperatureinstellungen von 40°C bis 100°C – perfekt zum Wasserkochen auf einfache Berührung. Die doppelwandige Konstruktion hält innen die Wärme, während die Außenseite für optimale Sicherheit kühl bleibt. Weitere praktische Funktionen sind die 30-Minuten-Warmhaltefunktion, damit Ihre Getränke stets zur richtigen Zeit fertig sind, ein automatische Deckelöffnungs-Taste für eine einfache Befüllung, ein 360°-Sockel und eine automatische Abschaltung für Ihre Sicherheit. Und mit der großen Kapazität von 1,5 l deckt er alle Ihre Heißgetränkwünsche ab. Tefal – die moderne, schlanke Ausführung des elektrischen Wasserkochers.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Höhe
251 mm
Gewicht
1040 g
Energie
Leistung
1800 W
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
1800 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1800 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Weiß
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Warmhaltefunktion Zeit
30 min
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Ursprungsland
China
Stromstecker-Typ
Typ C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
154 mm
Verpackungstiefe
209 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1718 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,11*
€ 66,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.